ジョイフル
ジョイフルの ブレーキフルード
JFブレーキフルードDOT-4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
49085925
品番
J-022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
規格
DOT-4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性