アナログ電流計 HOBUT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大値:0/40/80A Direct Connected 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:30.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/40/80A Direct Connected 、 mounting brackets. Ammeter overload is twice current rating - shown within (brackets) in scale range. AC Moving Iron Current and Voltage Meters. A series from 72 x 72 mm DIN sized panel meter with a horizontal scale, used widely in the panel building industry. Panel Meter with integrated, horizontal 90° scale Accuracy class 1.5 to BS89 IEC51 Scaled up to 40A direct connected Flame retardant case to UL94V0 Protection Class IP52 (front of panel) Fixing via single hole using ’U ’ clamp (anti-rotation pin supplied), or 4-point M3 注文コード49086145 品番PD72MIS40A2/1-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大値:0/40/80A Direct Connected 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:30.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/40/80A Direct Connected 、 mounting brackets. Ammeter overload is twice current rating - shown within (brackets) in scale range. AC Moving Iron Current and Voltage Meters. A series from 72 x 72 mm DIN sized panel meter with a horizontal scale, used widely in the panel building industry. Panel Meter with integrated, horizontal 90° scale Accuracy class 1.5 to BS89 IEC51 Scaled up to 40A direct connected Flame retardant case to UL94V0 Protection Class IP52 (front of panel) Fixing via single hole using ’U ’ clamp (anti-rotation pin supplied), or 4-point M3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする