KKT-63 KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKT-63 KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086371
KKT-63 KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086371
KKT-63 KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086371

KK・KKT 六角ノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM12注文コード49086371品番KKT-63
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじの呼びM12材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付長(mm)22取付部めねじ質量(g)350種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする