KKT-80 KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKT-80 KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086387
KKT-80 KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086387
KKT-80 KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086387

KK・KKT 六角ノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM16注文コード49086387品番KKT-80
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじの呼びM16材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付長(mm)30取付部めねじ質量(g)700種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする