内容量1個仕様最大値:0/1A Direct Connected DC 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動コイル 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:30.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:40℃ 、 測定範囲:0/1A Direct Connected DC 、 Horizontal Scale DC Meters. Accuracy class 1.5, to BS89/IEC51 Ammeter till 50A are for use without shunt Ammeter 100A (stock no. ; 315-9521 315-9521 ) needs a 100A shunt (stock no. ; 313-788 313-788 ) Ammeter 300A (stock no. ; 315-9537 315-9537 ) needs a 300A shunt (stock no. ; 313-794 313-794 ) Integral scales Flame retardant case to UL94V0 Full scale defection 0 to 75mV Operating temperature range -25 to +40° C 72mm high x 72mm wide, panel cut-out 56mm diameter (suitable cutters stock nos. ; 511-487 511-487 and ; 615-113 615-113 ) U-clamp and 4 pin M3 fixing methods supplied including anti-rotation pin注文コード49086565品番PD721MCS1A/2-003