アナログ電流計 HOBUT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大値:0/300A For Shunt 75MV 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動コイル 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:30.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/300A For Shunt 75MV 、 Horizontal Scale DC Meters. Accuracy class 1.5, to BS89/IEC51 Ammeter till 50A are for use without shunt Ammeter 100A (stock no. ; 315-9521 315-9521 ) needs a 100A shunt (stock no. ; 313-788 313-788 ) Ammeter 300A (stock no. ; 315-9537 315-9537 ) needs a 300A shunt (stock no. ; 313-794 313-794 ) Integral scales Flame retardant case to UL94V0 Full scale defection 0 to 75mV Operating temperature range -25 to +40° C 72mm high x 72mm wide, panel cut-out 56mm diameter (suitable cutters stock nos. ; 511-487 511-487 and ; 615-113 615-113 ) U-clamp and 4 pin M3 fixing methods supplied including anti-rotation pin 注文コード49086617 品番PD721MCS75MV/2-001 0/300A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大値:0/300A For Shunt 75MV 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動コイル 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:30.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/300A For Shunt 75MV 、 Horizontal Scale DC Meters. Accuracy class 1.5, to BS89/IEC51 Ammeter till 50A are for use without shunt Ammeter 100A (stock no. ; 315-9521 315-9521 ) needs a 100A shunt (stock no. ; 313-788 313-788 ) Ammeter 300A (stock no. ; 315-9537 315-9537 ) needs a 300A shunt (stock no. ; 313-794 313-794 ) Integral scales Flame retardant case to UL94V0 Full scale defection 0 to 75mV Operating temperature range -25 to +40° C 72mm high x 72mm wide, panel cut-out 56mm diameter (suitable cutters stock nos. ; 511-487 511-487 and ; 615-113 615-113 ) U-clamp and 4 pin M3 fixing methods supplied including anti-rotation pin RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする