アナログ電流計 HOBUT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大値:100A 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動マグネット 、 カットアウト高さ:63.5mm 、 カットアウト幅:62.5mm 、 深さ:35mm 、 メータ確度:±8 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/100A 、 高電流、バッテリ充電、可動マグネットメータ. DC 及び 整流AC のみで使用 高電流バッテリ充電器用途に最適 黒及び白ベゼル付きケース スナップインパネル取り付け又はUクリップ取り付け スタッド端子電気接続 サイズ82 x 68 mm 注文コード49086635 品番R68M-100A-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大値:100A 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動マグネット 、 カットアウト高さ:63.5mm 、 カットアウト幅:62.5mm 、 深さ:35mm 、 メータ確度:±8 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/100A 、 高電流、バッテリ充電、可動マグネットメータ. DC 及び 整流AC のみで使用 高電流バッテリ充電器用途に最適 黒及び白ベゼル付きケース スナップインパネル取り付け又はUクリップ取り付け スタッド端子電気接続 サイズ82 x 68 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする