アナログ電流計 HOBUT ダイアルなし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大値:0/5/30A 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:96mm 、 カットアウト幅:96mm 、 深さ:38.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/5/30A 、 Mounting brackets. Scales for CT operated meters must be purchased separately. Eg: < 533-0744') 533-0744/, < 533-7874') 533-7874/, < 533-0659') 533-0659/, < 533-7880') 533-7880/, < 533-0750') 533-0750/, < 533-0665') 533-0665/, < 533-0671') 533-0671/, < 533-0687') 533-0687/, < 183-234') 183-234/, < 381-0850') 381-0850/, < 183-032') 183-032/, < 183-048') 183-048/, < 381-0866') 381-0866/, < 183-262') 183-262/, < 183-060') 183-060/, < 183-076') 183-076/, < 183-026') 183-026/. CT Operated DIN Moving Iron Ammeters with Overload. 90° scale arc, accuracy class 1.5 Manufactured to BS89/IEC51 Frequency range 15 to 400Hz Operating temperature range: -25 to +40℃ Flame retardant case to UL94V0 Panel cut out: 68 x 68mm, 92 x 92mm Terminal covers supplied separately (see accessories). Ammeters with 5A movements and 6x overlaod capacity Read 5A nominal with an extended movement up to 30A Compatible with Current Transformers with 5A secondaries (stock No. < 313-839') 313-839 Designed to withstand short duration overloading 注文コード49086714 品番D96MIS5A6/2-001 NO DIAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大値:0/5/30A 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:96mm 、 カットアウト幅:96mm 、 深さ:38.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/5/30A 、 Mounting brackets. Scales for CT operated meters must be purchased separately. Eg: < 533-0744') 533-0744/, < 533-7874') 533-7874/, < 533-0659') 533-0659/, < 533-7880') 533-7880/, < 533-0750') 533-0750/, < 533-0665') 533-0665/, < 533-0671') 533-0671/, < 533-0687') 533-0687/, < 183-234') 183-234/, < 381-0850') 381-0850/, < 183-032') 183-032/, < 183-048') 183-048/, < 381-0866') 381-0866/, < 183-262') 183-262/, < 183-060') 183-060/, < 183-076') 183-076/, < 183-026') 183-026/. CT Operated DIN Moving Iron Ammeters with Overload. 90° scale arc, accuracy class 1.5 Manufactured to BS89/IEC51 Frequency range 15 to 400Hz Operating temperature range: -25 to +40℃ Flame retardant case to UL94V0 Panel cut out: 68 x 68mm, 92 x 92mm Terminal covers supplied separately (see accessories). Ammeters with 5A movements and 6x overlaod capacity Read 5A nominal with an extended movement up to 30A Compatible with Current Transformers with 5A secondaries (stock No. < 313-839') 313-839 Designed to withstand short duration overloading RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする