内容量1個
仕様最大値:20A 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:45mm 、 メータ確度:±1.5 % 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 最小表示値:0A 、 IEC51、BS89、DIN 43780、VDE 0410. アナログ可動鉄片型電流計. AC電流用の可動鉄片 パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃. 特長と利点:
注文コード49086854
品番901-0356