※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KSP セルフロックプラスティックボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
D
20
寸法c(mm)
5
注文コード
49087805
品番
KSP-20-R5
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
D・寸法c
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
18
寸法c(mm)
5
材質
プラスチック
質量(g)
6
D
20