アルミケース METCASE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボディ材質:アルミニウム●外部長さ:250 mm●外部幅:263 mm●外部高さ:120 mm●外形寸法:250 x 263 x 120mm●色:グレー●シリーズ:Mettec●1 x フロントベゼル, 2 x サイド押出成形板, トップ / ベースカバー, 1 x リアベゼル, 4 x 滑り止め脚 (固定ねじ付き). チルトハンドルとスイベルハンドルは、品番 ; 209-5858 209-5858 と ; 209-5779 209-5779 のみに付属しています。. METcase MettecタイプBケース. The Mettec Type B case has an aluminium front and rear bezel, top and base covers and extruded side panels. A high degree of shielding is guaranteed thanks to its masked internal faces and additional contact points. The guide ridges in the side extrusions of the Mettec case allow mounting of PCBs in several positions. 特長と利点. アルミ製フロント / リアベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル オプションのアルミ製フロントパネルを取り付けられるようにフロントベゼルは奥まった位置に配置 基板取り付け用のサイド押出成形板にガイドリッジを装備 すべての部品が完全に統合されているため、強固なシールド性能が実現 完全組み立て済み 微粉粉体ポリエステル仕上げ. 用途. MettecタイプAケースは、小型卓上及びポータブル電子機器用に設計されています。測定及び制御技術、医療、ラボ、コンピュータ及びネットワーク向け周辺機器の用途に対応します。 注文コード49088498 品番M5725234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディ材質:アルミニウム●外部長さ:250 mm●外部幅:263 mm●外部高さ:120 mm●外形寸法:250 x 263 x 120mm●色:グレー●シリーズ:Mettec●1 x フロントベゼル, 2 x サイド押出成形板, トップ / ベースカバー, 1 x リアベゼル, 4 x 滑り止め脚 (固定ねじ付き). チルトハンドルとスイベルハンドルは、品番 ; 209-5858 209-5858 と ; 209-5779 209-5779 のみに付属しています。. METcase MettecタイプBケース. The Mettec Type B case has an aluminium front and rear bezel, top and base covers and extruded side panels. A high degree of shielding is guaranteed thanks to its masked internal faces and additional contact points. The guide ridges in the side extrusions of the Mettec case allow mounting of PCBs in several positions. 特長と利点. アルミ製フロント / リアベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル オプションのアルミ製フロントパネルを取り付けられるようにフロントベゼルは奥まった位置に配置 基板取り付け用のサイド押出成形板にガイドリッジを装備 すべての部品が完全に統合されているため、強固なシールド性能が実現 完全組み立て済み 微粉粉体ポリエステル仕上げ. 用途. MettecタイプAケースは、小型卓上及びポータブル電子機器用に設計されています。測定及び制御技術、医療、ラボ、コンピュータ及びネットワーク向け周辺機器の用途に対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする