内容量1個
仕様ボディ材質:アルミニウム●外部長さ:250 mm●外部幅:263 mm●外部高さ:150 mm●外形寸法:250 x 263 x 150mm●色:白●シリーズ:Mettec●1 x フロントベゼル, 2 x サイド押出成形板, トップ / ベースカバー, 1 x リアベゼル, 4 x 滑り止め脚 (固定ねじ付き). チルトハンドルとスイベルハンドルは、品番 ; 209-5858 209-5858 と ; 209-5779 209-5779 のみに付属しています。. METcase MettecタイプBケース. The Mettec Type B case has an aluminium front and rear bezel, top and base covers and extruded side panels. A high degree of shielding is guaranteed thanks to its masked internal faces and additional contact points. The guide ridges in the side extrusions of the Mettec case allow mounting of PCBs in several positions. 特長と利点. アルミ製フロント / リアベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル オプションのアルミ製フロントパネルを取り付けられるようにフロントベゼルは奥まった位置に配置 基板取り付け用のサイド押出成形板にガイドリッジを装備 すべての部品が完全に統合されているため、強固なシールド性能が実現 完全組み立て済み 微粉粉体ポリエステル仕上げ. 用途. MettecタイプAケースは、小型卓上及びポータブル電子機器用に設計されています。測定及び制御技術、医療、ラボ、コンピュータ及びネットワーク向け周辺機器の用途に対応します。
注文コード49088525
品番M5725317