Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
アレグロ 電流センサ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
オフセット電圧:20●パッケージタイプ:PSOF●ピン数:5 + 2 Tab●実装タイプ:表面実装●寸法:6.4 x 4.8 x 1.48mm●入力電圧 Max:5.5 V●入力電圧 Min:4.5 V●製品高さ:1.48mm●製品長さ奥行き:6.4mm●製品幅:4.8mm●自動車規格:AEC-Q100
注文コード
49088604
品番
ACS780LLRTR-050U-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オフセット電圧:20●パッケージタイプ:PSOF●ピン数:5 + 2 Tab●実装タイプ:表面実装●寸法:6.4 x 4.8 x 1.48mm●入力電圧 Max:5.5 V●入力電圧 Min:4.5 V●製品高さ:1.48mm●製品長さ奥行き:6.4mm●製品幅:4.8mm●自動車規格:AEC-Q100
RoHS指令(10物質対応)
対応