アレグロ 電流センサ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(34個) 仕様オフセット電圧:±6mV●パッケージタイプ:PFF●ピン数:5●実装タイプ:スルーホール●寸法:10 x 13 x 7mm●入力電圧 Max:5.5 V●入力電圧 Min:4.5 V●製品高さ:7mm●製品長さ奥行き:14mm●製品幅:13mm●50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁 注文コード49088656 品番ACS770LCB-050B-PFF-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様オフセット電圧:±6mV●パッケージタイプ:PFF●ピン数:5●実装タイプ:スルーホール●寸法:10 x 13 x 7mm●入力電圧 Max:5.5 V●入力電圧 Min:4.5 V●製品高さ:7mm●製品長さ奥行き:14mm●製品幅:13mm●50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする