曜日別特売
A3212ELHLT-T アレグロ, ホール効果スイッチ IC Allegro Microsystems 49088753

アレグロ, ホール効果スイッチ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:10 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:55 Gs 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:3.5 V 、 長さ:2.98mm 、 幅:1.91mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:2.98 x 1.91 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 標準磁気センサヒステリシス:5.9 Gs 、 A3211 / 2マイクロパワー、超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. A3211 / 2は、超高感度で極が独立した、ラッチデジタル出力付きホール効果スイッチです。2.5~3.5 Vの動作と独自のクロック方式により、2.75 V電源での平均動作電力が15 μW未満に低減しています。 N極又はS極の強さが十分なときに、A3212の出力がオンになり、磁界が消滅すると、出力がオフになります。A3211では、これが逆になります。 チョッパ安定化機能により、安定性が改善され、通常はデバイスのオーバーモールド、温度依存性、熱応力に起因する残留オフセット電圧が低くなります。 このチップには、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、ラッチ、MOSFET出力が搭載されています。注文コード49088753品番A3212ELHLT-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:10 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:55 Gs 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:3.5 V 、 長さ:2.98mm 、 幅:1.91mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:2.98 x 1.91 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 標準磁気センサヒステリシス:5.9 Gs 、 A3211 / 2マイクロパワー、超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. A3211 / 2は、超高感度で極が独立した、ラッチデジタル出力付きホール効果スイッチです。2.5~3.5 Vの動作と独自のクロック方式により、2.75 V電源での平均動作電力が15 μW未満に低減しています。 N極又はS極の強さが十分なときに、A3212の出力がオンになり、磁界が消滅すると、出力がオフになります。A3211では、これが逆になります。 チョッパ安定化機能により、安定性が改善され、通常はデバイスのオーバーモールド、温度依存性、熱応力に起因する残留オフセット電圧が低くなります。 このチップには、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、ラッチ、MOSFET出力が搭載されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする