内容量1袋(500個)仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:40 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:135 Gs 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:4.09mm 、 幅:1.52mm 、 高さ:3.02mm 、 寸法:4.09 x 1.52 x 3.02mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 標準磁気センサヒステリシス:25 Gs 、 A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によって実現されています。 このスイッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、シュミットトリガ、及び25 mAまでシンクする短絡保護オープンドレイン出力が搭載されています。電圧レギュレータにより、3 V → 24 Vの供給電圧で動作できます。 A1120、A1121、A1122、及びA1123は、S極で出力がオンになり、除去すると出力がオフになります。A1125はこの逆で、S極でA1125の出力がオフになります。. ユニポーラスイッチポイント 物理的ストレスに対する耐性 優れた温度安定性 ショート出力保護 非安定型電源で動作可能注文コード49088787品番A1121LUA-T