アレグロ, ホール効果スイッチ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:40 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:135 Gs 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:4.09mm 、 幅:1.52mm 、 高さ:3.02mm 、 寸法:4.09 x 1.52 x 3.02mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 標準磁気センサヒステリシス:25 Gs 、 A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によって実現されています。 このスイッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、シュミットトリガ、及び25 mAまでシンクする短絡保護オープンドレイン出力が搭載されています。電圧レギュレータにより、3 V → 24 Vの供給電圧で動作できます。 A1120、A1121、A1122、及びA1123は、S極で出力がオンになり、除去すると出力がオフになります。A1125はこの逆で、S極でA1125の出力がオフになります。. ユニポーラスイッチポイント 物理的ストレスに対する耐性 優れた温度安定性 ショート出力保護 非安定型電源で動作可能 注文コード49088805 品番A1121LUA-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:40 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:135 Gs 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:4.09mm 、 幅:1.52mm 、 高さ:3.02mm 、 寸法:4.09 x 1.52 x 3.02mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 標準磁気センサヒステリシス:25 Gs 、 A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によって実現されています。 このスイッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、シュミットトリガ、及び25 mAまでシンクする短絡保護オープンドレイン出力が搭載されています。電圧レギュレータにより、3 V → 24 Vの供給電圧で動作できます。 A1120、A1121、A1122、及びA1123は、S極で出力がオンになり、除去すると出力がオフになります。A1125はこの逆で、S極でA1125の出力がオフになります。. ユニポーラスイッチポイント 物理的ストレスに対する耐性 優れた温度安定性 ショート出力保護 非安定型電源で動作可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする