アレグロ, ホール効果スイッチ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-70 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:70 Gs 、 動作供給電圧 Min:2.4 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:2.98mm 、 幅:1.91mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:2.98 x 1.91 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 標準磁気センサヒステリシス:10 Gs 、 A3213 / A3214マイクロパワー超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A3213 / A3214は、ラッチデジタル出力付きの超高感度な極独立ホール効果スイッチで、バッテリ駆動のポータブル機器で使用します。2.4 V → 5.5 V動作と独自のクロックスキームにより、平均消費動作電力が低減します。A3213は825 μW、A3214は14 μWになります(2.75 Vでの標準値)。 N極又はS極により出力がオンになります。 これらには、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、ラッチ、及びMOSFET出力が搭載されています。. AEC-Q100自動車用に認可済み マイクロパワー動作 優れた温度安定性 低スイッチポイントドリフト 物理的ストレスの影響なし 優れたESD保護 注文コード49088814 品番A3213ELHLT-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-70 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:70 Gs 、 動作供給電圧 Min:2.4 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:2.98mm 、 幅:1.91mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:2.98 x 1.91 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 標準磁気センサヒステリシス:10 Gs 、 A3213 / A3214マイクロパワー超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A3213 / A3214は、ラッチデジタル出力付きの超高感度な極独立ホール効果スイッチで、バッテリ駆動のポータブル機器で使用します。2.4 V → 5.5 V動作と独自のクロックスキームにより、平均消費動作電力が低減します。A3213は825 μW、A3214は14 μWになります(2.75 Vでの標準値)。 N極又はS極により出力がオンになります。 これらには、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、ラッチ、及びMOSFET出力が搭載されています。. AEC-Q100自動車用に認可済み マイクロパワー動作 優れた温度安定性 低スイッチポイントドリフト 物理的ストレスの影響なし 優れたESD保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする