内容量1リール(3000個)仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-50 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:55 Gs 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:2.98mm 、 幅:1.91mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:2.98 x 1.91 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 標準磁気センサヒステリシス:5 → 30 Gs 、 A1126チョッパ安定化オムニポーラホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1126は、デジタル出力を備えた、超高感度オムニポーラホール効果スイッチです。 このスイッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、シュミットトリガ、及び短絡保護オープンドレイン出力が搭載されています。 このデバイスの内蔵レギュレータの許容動作電圧は24 Vです。 このデバイスは、-40~150 ℃の広い温度範囲での動作に適しています。 A1126は、S極又はN極の磁場が存在すると動作し、磁場がない場合、出力はオフになります。 このように磁極に依存していないため、このスイッチは、リードスイッチに置き換わる製品として最適です。 また、磁石の向きを合わせる必要がないため、製造もしやすくなっています。 A1126の動作定格は、周囲温度-40~150 ℃となっています。. AEC-Q100自動車用に認可済み オムニポーラ動作 高速、4相チョッパ安定化 低スイッチポイントドリフト 優れた温度安定性 物理的ストレスの影響なし 逆バッテリ保護 堅牢なEMC機能 堅牢なESD注文コード49088857品番A1126LLHLT-T