アレグロ, ホール効果スイッチ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:75 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:230 Gs 、 動作供給電圧 Min:3.8 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:2.98mm 、 幅:1.91mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:2.98 x 1.91 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 標準磁気センサヒステリシス:55 Gs 、 A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行されます。 独自のホール素子の形状と低オフセットアンプにより、ノイズが最小限に抑えられ、一般的にデバイスのオーバーモールド及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧が低減されます。 Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106には、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、シュミットトリガ、及びNMOS出力トランジスタが搭載されています。 搭載されている電圧レギュレータは、3.8 V → 24 Vの動作に対応していて、オンボード保護回路は±30 Vの絶対最大定格電圧を提供します。磁気スイッチポイントレベルを除き、ファミリのすべてのデバイスは同じです。. 連続時間動作、高速電源オン時間及び低ノイズ 動作温度範囲全体にわたる安定した動作 逆バッテリ保護 ソリッドステートの安定性 最高の性能を実現できるように工場の最終工程でプログラム済み 堅牢なEMC性能 高ESD定格 バイパスコンデンサなしで優れたレギュレータ安定性 注文コード49088866 品番A1102ELHLT-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:75 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:230 Gs 、 動作供給電圧 Min:3.8 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:2.98mm 、 幅:1.91mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:2.98 x 1.91 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 標準磁気センサヒステリシス:55 Gs 、 A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行されます。 独自のホール素子の形状と低オフセットアンプにより、ノイズが最小限に抑えられ、一般的にデバイスのオーバーモールド及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧が低減されます。 Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106には、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、シュミットトリガ、及びNMOS出力トランジスタが搭載されています。 搭載されている電圧レギュレータは、3.8 V → 24 Vの動作に対応していて、オンボード保護回路は±30 Vの絶対最大定格電圧を提供します。磁気スイッチポイントレベルを除き、ファミリのすべてのデバイスは同じです。. 連続時間動作、高速電源オン時間及び低ノイズ 動作温度範囲全体にわたる安定した動作 逆バッテリ保護 ソリッドステートの安定性 最高の性能を実現できるように工場の最終工程でプログラム済み 堅牢なEMC性能 高ESD定格 バイパスコンデンサなしで優れたレギュレータ安定性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする