アレグロ, リニア ホールセンサ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49089189 品番A1395SEHLT-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:3.5 V 、 長さ:2mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.67mm 、 寸法:2 x 3 x 0.67mm 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:MLP 、 A1391 / 2 / 3 / 5 3 Vリニアホール効果センサ、Allegro Microsystems. A1391 / 2 / 3 / 5のリニアホール効果センサファミリでは、電圧出力が印加磁場に正比例します。 A139xは、ユーザーが選択可能なスリープモードを追加することで、最小消費電流を25 μA未満に抑えているため、バッテリ駆動用途に最適です。SLEEPピンにロジックレベル信号を印加することによって消費電流を制御することができます。デバイスの出力は、スリープモード時には有効ではありません (高インピーダンスモード)。. スリープモード時の高インピーダンス出力 2.5 V及び3.5 V電源と互換性があります。 アクティブモードでの消費電力: 10 mW レシオメトリック供給基準電圧(VREFピン)に基づくレシオメトリック出力スケール 温度安定性に優れた静止出力電圧と感度 広い周囲温度範囲: -20 → 85 ℃ ESD保護: 3 kV超 最終テスト時のプリセット感度とオフセット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする