アレグロ, リニア ホールセンサ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 49089207 品番 A1324LUA-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様マグネットタイプ:リニア 実装タイプ:スルーホール ピン数:3 動作供給電圧 Min:4.5 、 動作供給電圧 Max:5.5 、 長さ:4.09mm 幅:1.52mm 高さ:3.02mm 寸法:4.09 1.52 3.02mm 動作温度 Min:-40 、 動作温度 Max:+150 、 パッケージタイプ:SIP A1324 5 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 5 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれています。 3ピン超小型SIPパッケージと3ピン表面実装SOT-23パッケージのタイプが用意されています。. 温度安定性に優れた静止出力電圧と感度 出力電圧は磁束密度に比例 低ノイズ出力で精度を向上 温度サイクル後の精度の高い回復性 レシオメトリックレールツーレール出力 幅広い周囲温度範囲: -40 150 機械的ストレスに対する耐性 ソリッドステートの安定性 過酷な自動車用途向けの高いEMC性能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする