AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
オス・メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V ac●取り付けタイプ:ワイヤ●端子方法:圧着●シリーズ:26482●動作温度 Min:-65℃
注文コード
49089566
品番
M39029/4-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V ac●取り付けタイプ:ワイヤ●端子方法:圧着●シリーズ:26482●動作温度 Min:-65℃