アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:10●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:12●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:62GB●動作温度 Min:-55℃●ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。 ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。 スピンカップリングバックシェルも用意されています。 代表品番241-1294を参照してください。. Amphenol 62 GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ. Amphenol 62 GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62 GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62 GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62 GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。. 特長と利点. バヨネットロックかん合システムで確実な接続 MIL-C-26482Eに準拠した軍用仕様 高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属. 製品用途の情報. この耐久性の高い62 GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。 注文コード49089873 品番62GB-56T12-10PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様191種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:10●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:12●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:62GB●動作温度 Min:-55℃●ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。 ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。 スピンカップリングバックシェルも用意されています。 代表品番241-1294を参照してください。. Amphenol 62 GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ. Amphenol 62 GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62 GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62 GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62 GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。. 特長と利点. バヨネットロックかん合システムで確実な接続 MIL-C-26482Eに準拠した軍用仕様 高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属. 製品用途の情報. この耐久性の高い62 GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする