アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:19●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:62GB●コンタクトめっき:金●Size 16 contacts, except for stock no. ; 442-1849 442-1849 which has 8 size 16 and 4 size 20 contacts. Amphenol 62GB Series Miniature Bayonet Lock Plug Connectors. Amphenol 62GB miniature circular bayonet cable plug connectors with a convenient bayonet lock mating system for an assured connection. These 62GB miniature bayonet lock connectors are durable and versatile and made to the stringent demands of the MIL-DTL-26482 military standard. These connectors are made from solid aluminium bar with a zinc cobalt olive drab finish, which ensures a high resistance to corrosion. Polychloroprene rubber inserts, insert seals and grommet seals provide a high degree of environmental protection when the connector is mated. These miniature circular bayonet plug connectors are supplied with a grommet nut with an integral strain relief clamp and gold plated contacts. The 62 GB range of connectors are similar in design and function to MIL-DTL-26482, but with an added keyway that helps prevent mismating. Features ; Benefits. Bayonet lock mating system for secure connection Military Specification Compliant to MIL-C-26482E Shell style originally specified in MIL-C-26482 Polychloroprene rubber inserts High degree of environmental protection when mated Durable construction with stainless steel shell Zinc cobalt olive drab finish for high resistance to corrosion Keying to prevent mismating Supplied with gold plated contacts. Product Application Information. These durable 62GB miniature bayonet connectors are resistant to harsh environments and extreme temperatures and are ideal for use in many military and industrial connector applications. 注文コード49089995 品番62GB-16F14-19PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様191種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:19●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:62GB●コンタクトめっき:金●Size 16 contacts, except for stock no. ; 442-1849 442-1849 which has 8 size 16 and 4 size 20 contacts. Amphenol 62GB Series Miniature Bayonet Lock Plug Connectors. Amphenol 62GB miniature circular bayonet cable plug connectors with a convenient bayonet lock mating system for an assured connection. These 62GB miniature bayonet lock connectors are durable and versatile and made to the stringent demands of the MIL-DTL-26482 military standard. These connectors are made from solid aluminium bar with a zinc cobalt olive drab finish, which ensures a high resistance to corrosion. Polychloroprene rubber inserts, insert seals and grommet seals provide a high degree of environmental protection when the connector is mated. These miniature circular bayonet plug connectors are supplied with a grommet nut with an integral strain relief clamp and gold plated contacts. The 62 GB range of connectors are similar in design and function to MIL-DTL-26482, but with an added keyway that helps prevent mismating. Features ; Benefits. Bayonet lock mating system for secure connection Military Specification Compliant to MIL-C-26482E Shell style originally specified in MIL-C-26482 Polychloroprene rubber inserts High degree of environmental protection when mated Durable construction with stainless steel shell Zinc cobalt olive drab finish for high resistance to corrosion Keying to prevent mismating Supplied with gold plated contacts. Product Application Information. These durable 62GB miniature bayonet connectors are resistant to harsh environments and extreme temperatures and are ideal for use in many military and industrial connector applications. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする