アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:3●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●コネクタサイズ:ミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:62GB●動作温度 Min:-55℃●Amphenol 62GBケーブルグランド付きプラグコネクタ. Amphenol 62GBケーブルグランド付きプラグコネクタは、耐久性と汎用性が極めて高くなっています。無垢のアルミ棒から製造され、仕上げは銅コバルトオリーブドラブです。はんだバケット金めっきのオス又はメスコンタクトとポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。 Amphenol 62 GBシリーズのMIL規格コネクタは、デザインと機能がMIl-DTL-26482に似ていますが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。この耐久性の高いプラグコネクタは、過酷な環境や極限的な温度に耐えます。62gbコネクタは、多くの軍用及び産業用コネクタ用途に最適です。 注文コード49090153 品番62GB-16J08-33SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様191種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:3●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●コネクタサイズ:ミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:62GB●動作温度 Min:-55℃●Amphenol 62GBケーブルグランド付きプラグコネクタ. Amphenol 62GBケーブルグランド付きプラグコネクタは、耐久性と汎用性が極めて高くなっています。無垢のアルミ棒から製造され、仕上げは銅コバルトオリーブドラブです。はんだバケット金めっきのオス又はメスコンタクトとポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。 Amphenol 62 GBシリーズのMIL規格コネクタは、デザインと機能がMIl-DTL-26482に似ていますが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。この耐久性の高いプラグコネクタは、過酷な環境や極限的な温度に耐えます。62gbコネクタは、多くの軍用及び産業用コネクタ用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする