アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:12●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:62GB●コンタクトめっき:金●Size 16 contacts, except for stock no. ; 442-2038 442-2038 which has 8 size 16 and 4 size 20 contacts. Panel Receptacles. Amphenol 62GB miniature bayonet lock square flange receptable connectors are incredibly durable and versatile, manufactured from solid aluminium bar, with a zinc cobalt olive drab finish and complete with solder bucket gold plated male or female contacts and with inserts of polychloroprene rubber. The Amphenol 62GB range of mil spec connectors are similar in design and function to MIl-DTL-26482 but with an added keyway that assists in preventing the mis-mating of the connectors.These durable square flange receptacle connectors are resistant to harsh environments and extreme temperatures, 62gb receptacle connectors are ideal for use in many military and industrial connector applications. 注文コード49090799 品番62GB-12E14-12PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様191種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:12●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:62GB●コンタクトめっき:金●Size 16 contacts, except for stock no. ; 442-2038 442-2038 which has 8 size 16 and 4 size 20 contacts. Panel Receptacles. Amphenol 62GB miniature bayonet lock square flange receptable connectors are incredibly durable and versatile, manufactured from solid aluminium bar, with a zinc cobalt olive drab finish and complete with solder bucket gold plated male or female contacts and with inserts of polychloroprene rubber. The Amphenol 62GB range of mil spec connectors are similar in design and function to MIl-DTL-26482 but with an added keyway that assists in preventing the mis-mating of the connectors.These durable square flange receptacle connectors are resistant to harsh environments and extreme temperatures, 62gb receptacle connectors are ideal for use in many military and industrial connector applications. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする