内容量1個
仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:8●取り付けタイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●コネクタサイズ:ミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:62GB●コンタクトめっき:金●Amphenol 62GBジャムナットレセプタクルコネクタ. Amphenol 62GBジャムナットレセプタクルコネクタは、耐久性が極めて高く汎用的です。無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げになっています。金めっきはんだバケットのオス又はメスコンタクトとポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。 Amphenol 62 GBシリーズのMIL規格コネクタは、デザインと機能がMIl-DTL-26482に似ていますが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。この耐久性の高いジャムナットコネクタは、過酷な環境や極限的な温度に耐えます。62GBコネクタは、多くの軍用及び産業用コネクタ用途に最適です。
注文コード49091167
品番62GB-57A08-33PN