内容量1個
仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:500 V ac、700 V dc 、 シェルサイズ:10 、 取り付けタイプ:ボックスマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-26482 、 端子方法:はんだ 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:62GB 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ケーブル取り付けプラグは、シャーシ取り付けソケットとのみかん合します。また、ケーブル取り付けソケットは、シャーシ取り付けプラグとのみかん合します。. シャーシソケット / プラグ. このAmphenolの62GB / LCシリーズのパネル取り付けシャーシソケットは、バヨネット接続機構を備えているので、迅速かつ信頼性の高い接続が実現します。 プラグ又はソケットとして使用できる62GB / LCシリーズには多様なシェルサイズが揃っています。
注文コード49091499
品番62GB-12E10-06PN(771)