アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:14●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:500 V ac●シェルサイズ:22●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:97B●動作温度 Min:-55℃●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Cable Plugs and Sockets. From Amphenol, this 5015 series of military grade connectors are durable and versatile, offering a degree of environmental protection that makes them ideal for industrial purposes. Featuring bayonet coupling for an easy and reliable connection, these 5015 Series connectors are available in a variety of shell sizes and contact arrangements, in either male or female genders. 注文コード49091867 品番97B-3106A22-19P-HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様52種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:14●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:500 V ac●シェルサイズ:22●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:97B●動作温度 Min:-55℃●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Cable Plugs and Sockets. From Amphenol, this 5015 series of military grade connectors are durable and versatile, offering a degree of environmental protection that makes them ideal for industrial purposes. Featuring bayonet coupling for an easy and reliable connection, these 5015 Series connectors are available in a variety of shell sizes and contact arrangements, in either male or female genders.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする