アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:14●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:500 V ac●シェルサイズ:22●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:97B●コンタクトめっき:銀●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Chassis Plugs and Sockets. Amphenol 97 Series solder type receptacles are available in a variety of different sizes, featuring 2 to 41 contacts. They offer a durable and reliable connection that is space efficient, and feature a threaded back shell that is suitable for MS/aN fittings. Available for male or female contacts. 注文コード49092104 品番97B-3100A22-19P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様52種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:14●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:500 V ac●シェルサイズ:22●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:97B●コンタクトめっき:銀●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Chassis Plugs and Sockets. Amphenol 97 Series solder type receptacles are available in a variety of different sizes, featuring 2 to 41 contacts. They offer a durable and reliable connection that is space efficient, and feature a threaded back shell that is suitable for MS/aN fittings. Available for male or female contacts.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする