曜日別特売

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様コンタクト数:19●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:23 (Size 12)A●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:25●取り付けタイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:D38999●シェルメッキ:ニッケル●TVシリーズストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境での最も要求の厳しい用途向けに適計されています。. 特長と利点:. コネクタには圧着コンタクト付属 3条ねじによる迅速なかん合 シェル対シェル又は金属対金属のかん合 改良されたEMIシールド注文コード49092393品番D38999/26KJ19PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:19●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:23 (Size 12)A●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:25●取り付けタイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:D38999●シェルメッキ:ニッケル●TVシリーズストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境での最も要求の厳しい用途向けに適計されています。. 特長と利点:. コネクタには圧着コンタクト付属 3条ねじによる迅速なかん合 シェル対シェル又は金属対金属のかん合 改良されたEMIシールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする