内容量1個
仕様コンタクト数:13●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5 (Size 22D)A●定格電圧:400 V ac, 550 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:D38999●色:緑●TVシリーズジャムナットレセプタクル. AmphenolR MILDTL-38999 Series IIIは、最も過酷な環境で使用される最も要求の厳しい用途向けに適計されています。. コネクタには圧着コンタクト付属 3条ねじによる迅速なかん合 シェル対シェル又は金属対金属のかん合 改良されたEMIシールド
注文コード49092558
品番D38999/24WB35SN