内容量1個
仕様コンタクト数:13●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●動作温度 Min:-65℃●LJTシリーズストレートプラグ. AmphenolR LJTシリーズサブミニチュア円筒型コネクタは、MIL-DTL-38999のシリーズIに適合しています。 航空宇宙業界のニーズに応えるべく開発されたもので、これによってMIL-C-38999仕様の制定が促されました。現在ではMIL-DTL-38999に替わっています。. 環境、ねじ付属 圧着コンタクト 軽量、省スペース設計
注文コード49092637
品番LJT06RT1135P014