内容量1個
仕様コンタクト数:19●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:15●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●コンタクトめっき:金●LJTシリーズストレートプラグ. AmphenolR LJTシリーズサブミニチュア円筒型コネクタは、MIL-DTL-38999のシリーズIに適合しています。 航空宇宙業界のニーズに応えるべく開発されたもので、これによってMIL-C-38999仕様の制定が促されました。現在ではMIL-DTL-38999に替わっています。. 環境、ねじ付属 圧着コンタクト 軽量、省スペース設計
注文コード49092664
品番LJT06RT1519S014