内容量1個
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:1.25 kV dc, 900 V ac 、 シェルサイズ:15 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 、 端子方法:圧着 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LJT 、 動作温度 Min:-65℃ 、 LJTシリーズ - オス圧着プラグ. 圧着コンタクトはコネクタに付属です。
注文コード49092759
品番LJT06RT155P014