アンフェノール MIL規格丸型コネクタ LJT, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:13●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●コンタクトめっき:金●LJT series - male, jam nut sockets. Crimp contacts are supplied with connectors. 注文コード49092874 品番LJT07RT1135P014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:13●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●コンタクトめっき:金●LJT series - male, jam nut sockets. Crimp contacts are supplied with connectors.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする