※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KUM・KUF ローレットノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
16
注文コード
49093003
品番
KUM-16-M4-16
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
16
寸法Lf(mm)
4
寸法Lm(mm)
16
寸法d(Φmm)
8
ねじの呼び
M4
材質(本体)
(スティール)SWCH10R
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付長(mm)
16
取付部
おねじ
種類
丸形