内容量1個
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:1.25 kV dc, 900 V ac 、 シェルサイズ:15 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 、 端子方法:圧着 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LJT 、 動作温度 Min:-65℃ 、 LJTシリーズ壁面取り付け型レセプタクル. 環境、ねじ付属 圧着コンタクト
注文コード49093048
品番LJT00RT1505P014