曜日別特売
KUM-30-M8-16 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUM-30-M8-16 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093107
KUM-30-M8-16 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093107

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)16注文コード49093107品番KUM-30-M8-16
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)8寸法Lm(mm)16寸法d(Φmm)16ねじの呼びM8材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付長(mm)16取付部おねじ種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする