内容量1個
仕様コンタクト数:14●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:20●取り付けタイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MS3102A●コンタクトめっき:銀●ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。 ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。. Amphenol MS MIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ. Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー / キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。. 特長と利点. 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 MIL-C-5015仕様 すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング キーと極性で誤かん合を防止 高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造 亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性 ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性. 製品用途の情報. これらのAmphenol MSシリーズクラスA MIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
注文コード49093206
品番MS3102A-20-27P