内容量1個
仕様コンタクト数:10●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-65℃●TVシリーズストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境での最も要求の厳しい用途向けに適計されています。. 特長と利点:. コネクタには圧着コンタクト付属 3条ねじによる迅速なかん合 シェル対シェル又は金属対金属のかん合 改良されたEMIシールド
注文コード49095245
品番TV06RW1398P