内容量1個
仕様コンタクト数:10●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●ボディ向き:ストレート●シェルメッキ:オリーブドラブカドミウム●TV series Straight plugs, coding A. Connector delivered with crimp contacts Polarisation A
注文コード49095279
品番TV06RW1398SA