内容量1個
仕様コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:400 V ac、550 V dc 、 シェルサイズ:15 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 、 端子方法:圧着 、 接合型:ねじカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-65℃ 、 TV series Straight plugs, coding A. Connector delivered with crimp contacts Polarisation A
注文コード49095394
品番TV06RW1535SA