内容量1個
仕様コンタクト数:10●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●ボディ向き:ストレート●シェルメッキ:オリーブドラブカドミウム●TV series Jam nut receptacles, coding A. Connector delivered with crimp contacts Polarisation A
注文コード49095525
品番TV07RW1398PA