AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:13●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:400 V ac、550 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-65℃●TVシリーズ角形フランジレセプタクル. コネクタには圧着コンタクト付属
注文コード
49095629
品番
TVP00RW1135P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:13●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:400 V ac、550 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-65℃●TVシリーズ角形フランジレセプタクル. コネクタには圧着コンタクト付属