内容量1個
仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 アンマネージドスイッチ高速イーサネット - ベーシックライン. 「ベーシックライン」シリーズのアンマネージドイーサネットスイッチ。 このスイッチは参加者を繋ぎ、コミュニケーションを可能にします。 アンマネージドスイッチは、最もシンプルなアクティブネットワークコンポーネントです。 構成の必要がないため、非常に柔軟です。 自動ネゴシエーション、自動クロッシング、フロー制御などの基本的な標準プロトコルを使用し、転送速度やコネクタ配線に合わせて自動的に調整を行います。. イーサネットスイッチ「ベーシックライン」 10/100BaseT(X) (RJ45コネクタ)、100BaseFX (SCマルチモード) 冗長化デュアル12/24/48 V dc、18 → 30 V ac電源入力 危険区域 (Class I Div. 2 /ATEX)及び海洋環境(DNV/GL)に最適な堅牢なハードウェア設計 IP 30アルミハウジング 様々なポートバージョンのスイッチを用意: RJ45 x 5: 品番 ; 893-6792 893-6792 RJ45 x 4、SCマルチモード x 1: 品番 ; 893-6831 893-6831 RJ45 x 5: 品番 ; 893-6796 893-6796 RJ45 x 6、SCマルチモード x 2、品番 ; 893-6806 893-6806
注文コード49096365
品番1240910000