アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 アンマネージドスイッチパワーオーバーイーサネット - ベーシックライン. 「ベーシックライン」シリーズのアンマネージドパワーオーバーイーサネットスイッチ このスイッチは参加者を接続し、通信を有効にします。 アンマネージドスイッチは最も簡単なアクティブなネットワークコンポーネントです。 設定が不要で、非常に柔軟です。 自動ネゴシエーション、自動クロッシング、フロー制御などの基本的な標準プロトコルを使用しており、さまざまな転送速度やコネクタ配線に合わせて自動調整できます。. パワーオーバーイーサネットスイッチ「ベーシックライン」 4 IEEE 802.3af/at準拠PoEポート PoEポート当たり最大30 W 24/48 V dc冗長ワイドレンジ電源 内蔵DC/DCコンバータは、24-48 V dc全体の入力範囲で48 V-PoEデバイスに給電できます。 インテリジェントな電力消費及び分類 冗長二重V dc電源入力 ブロードキャストストーム保護 ポートタイプに応じたスイッチ: - RJ45 x 2: 品番 ; 893-6828 893-6828 注文コード49096383 品番1241380000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 アンマネージドスイッチパワーオーバーイーサネット - ベーシックライン. 「ベーシックライン」シリーズのアンマネージドパワーオーバーイーサネットスイッチ このスイッチは参加者を接続し、通信を有効にします。 アンマネージドスイッチは最も簡単なアクティブなネットワークコンポーネントです。 設定が不要で、非常に柔軟です。 自動ネゴシエーション、自動クロッシング、フロー制御などの基本的な標準プロトコルを使用しており、さまざまな転送速度やコネクタ配線に合わせて自動調整できます。. パワーオーバーイーサネットスイッチ「ベーシックライン」 4 IEEE 802.3af/at準拠PoEポート PoEポート当たり最大30 W 24/48 V dc冗長ワイドレンジ電源 内蔵DC/DCコンバータは、24-48 V dc全体の入力範囲で48 V-PoEデバイスに給電できます。 インテリジェントな電力消費及び分類 冗長二重V dc電源入力 ブロードキャストストーム保護 ポートタイプに応じたスイッチ: - RJ45 x 2: 品番 ; 893-6828 893-6828 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする