仕様ジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:10●コネクタタイプ:I/Oコネクタ●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●長さ:9.2mm●幅:28.6mm●深さ:17.5mm●シリーズ:IX Industrial●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ヒロセ電機ix Industrialイーサネットコネクタ. ix Industrial(TM)コネクタは、小型で堅牢な設計で産業環境に最適です。高速伝送設計で、機器の進化とスマートな製造業用途に最適です。. 設置スペースの小さいコンパクト設計 堅牢(強いケーブル引き抜き力及びねじり力に対する高い保持力、振動耐性) 高データレート伝送: CAT6A (10 Gbps) 良好な操作性及び作業性 高EMC耐性
RoHS指令(10物質対応)対応