イーサネットコネクタ ヒロセ電機 10 Way ストレート ケーブルマウント オス I/Oコネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49096523 品番IX40G-A-10S-CV(7.0)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス、取り付けタイプ:ケーブルマウント、極数:10、コネクタタイプ:I/Oコネクタ、シールドタイプ:シールド付き、向き:ストレート、長さ:9.2mm、幅:28.6mm、深さ:17.5mm、シリーズ:IX Industrial、コンタクト材質:銅合金、コンタクトめっき:金、ヒロセ電機ix Industrialイーサネットコネクタ. ix Industrial コネクタは、小型で堅牢な設計で産業環境に最適です。高速伝送設計で、機器の進化とスマートな製造業用途に最適です。. 設置スペースの小さいコンパクト設計 堅牢(強いケーブル引き抜き力及びねじり力に対する高い保持力、振動耐性) 高データレート伝送: CAT6A (10 Gbps) 良好な操作性及び作業性 高EMC耐性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする